SELCAST - JAKORASIA 2,5mm2 IP67 4xPK16 - 1604/10 80mm pyöreä / Harmaa

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 5

  • Pituus - 120 mm

  • Leveys - 100 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016233103

Sähkönumero

1623310

Toimittajan tuotenumero

1604/10 80MMØ / HARMAA

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

5

Pituus:

120 mm

Leveys:

100 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

51 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Läpivientien lukumäärä:

4

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

muu

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

400 V

JAKORASIA Harmaa pyöreä80mm 2,5mm2 IP67 400V PK16/10 MMERIMALLI (korvaa 72 192 10)

Jakorasia
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut.
PK 16 läpivienti. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.