SELCAST - Jakorasia - 21 2X21 HOLKKITIIV SIL

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 5

  • Pituus - 154 mm

  • Leveys - 120 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016238221

Sähkönumero

1623822

Toimittajan tuotenumero

1605/2 100MM

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

5

Pituus:

154 mm

Leveys:

120 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

69 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Läpivientien lukumäärä:

2

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

JAKORASIA SIL Ø100. 5X6mm2, 6mm2 maad. IP67 690V, PK21/4

Pyöreät jakorasiat 690V,
Silumiiniset Pyöreät silumiinirasiat, sisä-Ø 100mm. Metalliset PK 21 holkkitiivisteet, kaapeli Ø 18mm 1). Rasioissa 5x6 mm2 vaippaliittimet ja 6 mm2 maadoitusliitin. Maalatut mallit maalattu ruskealla epoximaalilla.
Muovinen kytkentälaatta. Saatavana myös sinetöintiruuveilla.