SELCAST - Jakorasia - 29 2X29 HOLKKITIIV SIL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 5
Pituus - 212 mm
Leveys - 160 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016238429
Sähkönumero
1623842
Toimittajan tuotenumero
1608/2 150MMØ
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
5
Pituus:
212 mm
Leveys:
160 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
alumiini
Syvyys:
85 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
16 mm²
Läpivientien lukumäärä:
2
Läpiviennin tyyppi:
kaapelointi
Laajennusmahdollisuus:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Pyöreät jakorasiat 690V,
silumiiniset