SELCAST - Jakorasia - 321121 2.5 mm2 KALVOTIIV.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 5
Pituus - 89 mm
Leveys - 89 mm
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016231727
Sähkönumero
1623172
Toimittajan tuotenumero
321 121 KYTKENTÄLAATAL
Tukkuerä
20
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
5
Pituus:
89 mm
Leveys:
89 mm
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Materiaali:
alumiini
Syvyys:
43 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Läpivientien lukumäärä:
6
Läpiviennin tyyppi:
kaapelointi
Laajennusmahdollisuus:
ei
Väri:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Kalvotiivisterasia, 400V, IP 44
TPE-kaksoiskalvotiivisteillä, halogeni vapaa. 89x89 mm. Saatavana myös laivaolosuhteisiin tarkoitettu, Selcastin tuotenumero 7219272. Katso lisää Selcastin kotisivuilta