SELCAST - Jakorasia - 3x21 6MM2 SIL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 4
Pituus - 146 mm
Leveys - 98 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016237750
Sähkönumero
1623775
Toimittajan tuotenumero
336 050
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
4
Pituus:
146 mm
Leveys:
98 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
alumiini
Syvyys:
9 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
6 mm²
Läpivientien lukumäärä:
3
Läpiviennin tyyppi:
kaapelointi
Laajennusmahdollisuus:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Jakorasia, 690 V, IP 67,
4x6 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. PK21 läpiv. 98x98