SELCAST - JAKORASIA 6mm2 IP67 3xPK21 - 1605/4 / Harmaa

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Liitäntärimojen lukumäärä - 5

  • Pituus - 154 mm

  • Leveys - 124 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410016233240

Sähkönumero

1623324

Toimittajan tuotenumero

1605/4 / HARMAA

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Liitäntärimojen lukumäärä:

5

Pituus:

154 mm

Leveys:

124 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Materiaali:

alumiini

Syvyys:

69 mm

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Suurin poikkipinta-ala:

6 mm²

Läpivientien lukumäärä:

3

Läpiviennin tyyppi:

kaapelointi

Laajennusmahdollisuus:

ei

Väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

muu

Suojakannella:

kyllä

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Suojavaruste:

ruuvattu

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

JAKORASIA Harmaa pyöreä100. 5X6mm2, 6mm2 maad. IP67 690V, PK21/6

Jakorasia
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut.
PK 21 läpivienti. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.