SELCAST - Jakorasia - JAKORASIA 25mm2 6xPK 36


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pituus - 265 mm
Leveys - 265 mm
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016238917
Sähkönumero
1623891
Toimittajan tuotenumero
1607/11 200MMØ
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pinta-asennus
Pituus:
265 mm
Leveys:
265 mm
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Materiaali:
alumiini
Syvyys:
102 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Läpivientien lukumäärä:
6
Läpiviennin tyyppi:
kaapelointi
Laajennusmahdollisuus:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Pyöreät jakorasiat 690V,
silumiiniset