SELCAST - Kalvotiiviste - 10444/1-3 9-13 PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017306080
Sähkönumero
1730608
Toimittajan tuotenumero
10444/1-3 9-13 TPE
Tukkuerä
1000
Materiaali:
muovi
KALVOTIIVISTE 1-3 PVC IP 44 1000 kpl/pussi
Kalvotiiviste
IP-44 kaksoiskalvotiivisteet on valmistettu joustavasta TPE muovista. Kalvotiiviste on edullinen läpivientien tiiviste, hankaussuoja sekä sulkutulppa. Kalvotiiviste on halogeenivapaa. Erikoistilauksesta myös mustana.
Kalvotiiviste
IP-44 kaksoiskalvotiivisteet on valmistettu joustavasta TPE muovista. Kalvotiiviste on edullinen läpivientien tiiviste, hankaussuoja sekä sulkutulppa. Kalvotiiviste on halogeenivapaa. Erikoistilauksesta myös mustana.





