SELCAST - Kalvotiiviste - 10444/3-1.5 12-19 PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017306165
Sähkönumero
1730616
Toimittajan tuotenumero
10444/3-1,5 12-19 TPE
Tukkuerä
250
Materiaali:
muovi
KALVOTIIVISTE 3-1.5 PVC IP 44 250 kpl/pussi
Kalvotiiviste
IP-44 kaksoiskalvotiivisteet on valmistettu joustavasta TPE muovista. Kalvotiiviste on edullinen läpivientien tiiviste, hankaussuoja sekä sulkutulppa. Kalvotiiviste on halogeenivapaa. Erikoistilauksesta myös mustana.
Kalvotiiviste
IP-44 kaksoiskalvotiivisteet on valmistettu joustavasta TPE muovista. Kalvotiiviste on edullinen läpivientien tiiviste, hankaussuoja sekä sulkutulppa. Kalvotiiviste on halogeenivapaa. Erikoistilauksesta myös mustana.





