SELCAST - Kalvotiiviste - 10444/4-1.5 18-26 PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017306288
Sähkönumero
1730628
Toimittajan tuotenumero
10444/4-1,5 18-26 TPE
Tukkuerä
200
Materiaali:
muovi
KALVOTIIVISTE 4-1.5 PVC IP 44 200 kpl/pussi
Kalvotiiviste
IP-44 kaksoiskalvotiivisteet on valmistettu joustavasta TPE muovista. Kalvotiiviste on edullinen läpivientien tiiviste, hankaussuoja sekä sulkutulppa. Kalvotiiviste on halogeenivapaa. Erikoistilauksesta myös mustana.
Kalvotiiviste
IP-44 kaksoiskalvotiivisteet on valmistettu joustavasta TPE muovista. Kalvotiiviste on edullinen läpivientien tiiviste, hankaussuoja sekä sulkutulppa. Kalvotiiviste on halogeenivapaa. Erikoistilauksesta myös mustana.





