SELCAST - KALVOTIIVISTERASIA 2,5mm2 - 321 111 / ilman kytk.l.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016233714
Sähkönumero
1623371
Toimittajan tuotenumero
321 111 / ILMAN KYTK.
Tukkuerä
10
KALVOTIIVISTERASIA Harmaa , IP44, läpäiviennit 6, tyhjä rasia, TPE-tiivisteellä kaapeleiile pyöreä 9-13 mm.
Kalvorasia RAL-7035
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut.
Kalvotiiviste läpivienti. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.
Kalvorasia RAL-7035
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut.
Kalvotiiviste läpivienti. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.