SELCAST - Kansi - 1639 RIPUSTUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 110 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 84...84 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - ripustuskansi kiinnikkeillä
Rasian/kotelon pituus - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011515389
Sähkönumero
1151538
Toimittajan tuotenumero
1639
Tukkuerä
10
Halkaisija:
110 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
84...84 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
ripustuskansi kiinnikkeillä
Rasian/kotelon pituus:
78 mm
Pituus:
110 mm
Kiinnitystapa:
ruuvin suojatulppa
Materiaali:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
kyllä
Kannet
silumiiniset ripustus- ja liitäntäkannet standardinmukaisiin muovisiin jakorasiohin. PK16, vedonpoisto kannen läpiviennin holkkitiivisteessä, voidaan myös tilata ruskeaksi epoksoituna. kaapeli Ø11mm. Kiinteillä vedonpoistimilla. Maalatut mallit maalattu ruskealla epoximaalilla.
Silumiinista rasiaa on aina käytettävä Saunassa kiukaan liitosjohdon kytkemiseen. 200 mm korkeuteen asti ja kiukaan lähellä kiukaan ilmoitetun minimisuojaetäisyyden sisällä tulisi aina käyttää silumiinirasiaa. Kansi saatavana myös muissa väreissä.