SELCAST - KYTKIN IP44 2-NAP 2xPK16 - 513 221 / Harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410020053728
Sähkönumero
2005372
Toimittajan tuotenumero
513 221 / HARMAA
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
metalli
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
112 mm
Laitteen korkeus:
51 mm
Laitteen syvyys:
95 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Merkintätila/-pinta:
valinnainen
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kytkin 250V, 16A
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut.
PK 16 läpivienti. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.






