SELCAST - KYTKIN IP44 VAIHTO 2xPK16 - 513 261 / Harmaa

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410020053766

Sähkönumero

2005376

Toimittajan tuotenumero

513 261 / HARMAA

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

metalli

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

112 mm

Laitteen korkeus:

51 mm

Laitteen syvyys:

95 mm

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Merkintätila/-pinta:

valinnainen

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

KYTKIN Harmaa 16 A, 250V, IP44 6/1-KYTKIN Vaihto PK16/2

Kytkin 250V, 16A
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut.
PK 16 läpivienti. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.