SELCAST - Läpivientilaippa - I-AIHIOLAIPPA 2 kpl Ø29

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 47 mm
Korkeus - 5 mm
Materiaali - alumiini
Malli / Tyyppi - umpinainen
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034011035
Sähkönumero
3401103
Toimittajan tuotenumero
10229
Tukkuerä
0
Leveys:
47 mm
Korkeus:
5 mm
Materiaali:
alumiini
Malli / Tyyppi:
umpinainen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
I-AIHIOLAIPPA SIL lyöntiaihiot kpl 02xØ29
Kalvotiivistelaipat
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528
Kalvotiivistelaipat
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528





