SELCAST - Läpivientilaippa - II-AIHIOLAIPPA 2 kpl Ø38

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 88 mm

  • Korkeus - 9 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Malli / Tyyppi - umpinainen

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034011233

Sähkönumero

3401123

Toimittajan tuotenumero

20238

Tukkuerä

0

Leveys:

88 mm

Korkeus:

9 mm

Materiaali:

alumiini

Malli / Tyyppi:

umpinainen

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

II-AIHIOLAIPPA SIL lyöntiaihiot kpl 02xØ38

Kalvotiivistelaipat
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528