SELCAST - Läpivientilaippa - TUULETUSLAIPPA+VÄLIPELTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 126 mm
Materiaali - alumiini
Malli / Tyyppi - umpinainen
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034011820
Sähkönumero
3401182
Toimittajan tuotenumero
II/ 5XØ23 LYÖNTIAIH.
Tukkuerä
0
Leveys:
126 mm
Materiaali:
alumiini
Malli / Tyyppi:
umpinainen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
TUULETUSLAIPPA+VÄLIPELTI SIL
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528 tuuletuslaippa + välipelti
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528 tuuletuslaippa + välipelti




