SELCAST - Liitäntärasia - 313011 2.5 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 5
Pituus - 126 mm
Leveys - 89 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016431011
Sähkönumero
1643101
Toimittajan tuotenumero
313 011
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
5
Pituus:
126 mm
Leveys:
89 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
alumiini
Syvyys:
70 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Läpivientien lukumäärä:
2
Läpiviennin tyyppi:
kaapelointi
Laajennusmahdollisuus:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Liitäntärasia, IP 67
silumiinia, vedonpoistimella.
Silumiininen rasia on aina käytettävä Saunassa kiukaan liitosjohdon kytkemiseen. 200 mm korkeuteen asti aina käytettävä silumiinirasia ja ja kiukaan lähellä, ilmoitetussa kiukaan minimisuojaetäisyydestä.