SELCAST - Merkkivalokaluste - MERKKIVALOKALUSTE IP67 2xPK16


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pintamateriaali - matta
Materiaali - metalli
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410020459964
Sähkönumero
2045996
Toimittajan tuotenumero
512 301
Tukkuerä
0
Asennustapa:
pinta-asennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
ruskea
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Lampunpidin:
E10
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP67
Nimellisjännite:
230 V
Sisältää lampun:
ei
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Lampun enimmäisteho:
1.5 W
Merkkilamppu, 250V, 1A
toimitaan ilman hohtolamppua E10.
Ruskeaksi epoksoitu silumiinirasia. Linssi kirkas.
PK 16 läpivienti. Merimalleissa haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.