SELCAST - Pääte - LAK II/2X48


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 48...48 mm
Malli / Tyyppi - muu
Halogeeniton - kyllä
Vedonpoistin - ei
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052412241
Sähkönumero
5241224
Toimittajan tuotenumero
II/2X48
Tukkuerä
12
Sopii kaapelihalkaisijoille:
48...48 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
Materiaali:
alumiini
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Vedenpitävä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
KAAPELIPÄÄTTEET SIL IP 44 PÄÄTE LAK II/2x48
Kaapelipääte
Kahdelle kaapelille kaapelitiivisteellä.
Silumiinivalua, laippakoko I (A); II (B)
Kaapelipääte
Kahdelle kaapelille kaapelitiivisteellä.
Silumiinivalua, laippakoko I (A); II (B)