SELCAST - Painike - PAINONAPPI IP67/2 NO+NC(S+A)

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - metalli

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 95 mm

  • Laitteen korkeus - 115 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410020454129

Sähkönumero

2045412

Toimittajan tuotenumero

511 213 HARMAA

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

metalli

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

95 mm

Laitteen korkeus:

115 mm

Nimellisjännite:

240 V

Nimellisvirta:

1 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Merkintäpaikka:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP67

Laitteen syvyys:

61 mm

PAINONAPPI IP67/2 2xPK16 NO+NC(Sulk.+Avautuva) RAL7035

Tuote tiedot:
-
NO+NC (sulkeutuva+avautuva) painike, palautuva (palautumaton erikois tilauksena)
- Painike voi kytkeä myös toimintaan NO tai NC
- Harmaa painike vakiona, mainitse jos haluatte painikkeen punaisena, vihreänä tai mustana.
- 2NO / 2NC mahdollista myös erikois tilauksena
- 240V/1A & 24V/0,3A 
- 240-300 VAC
- 24-125 VDC
- 120VAC 1.5A Amerika
- Kotelon väritys RAL7035
- Kotelo ja kansi kestävä alumiinikotelo (silumiini)
- 75x75x61/70 (lxpxk)
- Sileä kansi tai kansi suojakehyksellä, suojakehys suojaa ulkoisilta kolhuilta
- Painike kestävää polykarbonaattia, hyvät kestävyydet kolhuja ja lämpötiloja vastaan
- Valaistuksella, 220V AC/DC palautuva NO, 24V AC/DC erikoistilauksena, (NC mainitse tilauksessa)
- PK16 holkkitiiviste, tiiviste Ø11 mm
- Kytkentä, min. 1x0,5mm² ja max. 2x1,5mm²
- Painonappi on sisar tuote Hätä-seis painikkeen kanssa
- Heavy duty malli myös mahdollista, todella vaativiin olosuhteisiin, öljy, keittöt- Kotelo saatvana myös muissa väreissä