SELCAST - Painike - PAINONAPPI IP67/9 NO+NC(S+A)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - metalli
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 95 mm
Laitteen korkeus - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410020454198
Sähkönumero
2045419
Toimittajan tuotenumero
511 313 HARMAA
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
metalli
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
95 mm
Laitteen korkeus:
95 mm
Nimellisjännite:
240 V
Nimellisvirta:
1 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Merkintäpaikka:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7035
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP67
Laitteen syvyys:
61 mm
Tuote tiedot:
- NO+NC (sulkeutuva+avautuva) painike, palautuva (palautumaton erikois tilauksena)
- Painike voi kytkeä myös toimintaan NO tai NC
- Harmaa painike vakiona, mainitse jos haluatte painikkeen punaisena, vihreänä tai mustana.
- 2NO / 2NC mahdollista myös erikois tilauksena
- 240V/1A & 24V/0,3A
- 240-300 VAC
- 24-125 VDC
- 120 VAC 1.5A Amerika
- Kotelon väritys RAL7035
- Kotelo ja kansi kestävä alumiinikotelo (silumiini)
- 75x75x61/70 (lxpxk)
- Sileä kansi tai kansi suojakehyksellä, suojakehys suojaa ulkoisilta kolhuilta
- Painike kestävää polykarbonaattia, hyvät kestävyydet kolhuja ja lämpötiloja vastaan
- Valaistuksella, 220V AC/DC palautuva NO, 24V AC/DC erikoistilauksena, (NC mainitse tilauksessa)
- PK16 holkkitiiviste, tiiviste Ø11 mm
- Kytkentä, min. 1x0,5mm² ja max. 2x1,5mm²
- Painonappi on sisar tuote Hätä-seis painikkeen kanssa
- Heavy duty malli myös mahdollista, todella vaativiin olosuhteisiin, öljy, keittöt- Kotelo saatvana myös muissa väreissä