SELCAST - Painike - PAINONAPPI VAL. IP67/9 NO(S)

Selcast Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - metalli

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 95 mm

  • Laitteen korkeus - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410020459193

Sähkönumero

2045919

Toimittajan tuotenumero

512 316 HARMAA

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

metalli

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

95 mm

Laitteen korkeus:

95 mm

Nimellisjännite:

240 V

Nimellisvirta:

1 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Merkintäpaikka:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7035

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP67

Laitteen syvyys:

70 mm

PAINONAPPI VALOLLA Pun. tai Vihr. IP67/9 2xPK16 NO (sulk.) RAL7035

Tuote tiedot:
- NO (sulkeutuva) (NC avautuva erikois tilauksena punaisena)
- 220V AC/DC
- Pun. tai Vihr. valo vakiona, mainitse jos haluatte painikkeen muissa väreissä
- 24V AC/DC NO tai NC myös saatavana erikoistilauksena puanisena
- Palautuva, palautumaton myös saatavana
- Kotelon väritys RAL7035
- Kotelo ja kansi kestävä alumiinikotelo (silumiini)
- 75x75x61/70 (lxpxk)
- Sileä kansi tai kansi suojakehyksellä, suojakehys suojaa ulkoisilta kolhuilta
- Painike kestävää polykarbonaattia, hyvät kestävyydet kolhuja ja lämpötiloja vastaan
- PK16 holkkitiiviste, tiiviste Ø11 mm
- Kytkentä, min. 1x0,5mm² ja max. 2,5mm²
- Painonappi on sisar tuote Hätä-seis painikkeen kanssa
- Kotelo saatavana myös muissa väreissä