SELCAST - Pistorasia - Vesitiivis schuko 16A IP68/2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - harmaa
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024018020
Sähkönumero
2401802
Toimittajan tuotenumero
515 IP68/2 HARMAA
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
harmaa
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Laitteen leveys:
80 mm
Laitteen korkeus:
130 mm
Laitteen syvyys:
100 mm
Merkintäpaikka:
kyllä
Nimellisvirta:
230 A
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
7035
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
kyllä
Eristetty asennus:
kyllä
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
16 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP67
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Vesitiivis pistorasia
Vesitiivis pistorasia suojauslukolla IP67/68, suunniteltu ankaraan käyttöön! Teollisuuden ankariin olosuhteisiin; pesuhallit, laivat, satamat, ankarat olosuhteet.
Banjonetti kansi, suuri avautumiskulma ja kansikiristys, iskunkestävä pistoke.Kotelo IK09, 34 391 04, alumiininen kotelo pohjustettu kromatoinnilla.
Kotelo maalattu parhaalla UV sekä korroosio suojalla, harmaa RAL-7035.
Erilaiset läpiviennit, M20/M25 erilaisille kaapelieille. (M20 6-12 / M25 11-17)
Kestää: laimeita happoja, öljyä, alkaalia, rasvaa.Kiinnitysruuvit ruostumatonta terästä.
Saatavana myös kaksois pistorasiana.
Pistorasia, 16A, 230V 2p+E maadoitettu, myös suojamaadoitus kotelossa
Pistotulppa, 16A, 230V 2p+E, kaksoismaadoitus 24 490 10








