SELCAST - Pistorasialaippa - Korotettu laippa 1-Pist.auk.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 86 mm
Korkeus - 216 mm
Materiaali - alumiini
Malli / Tyyppi - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034011837
Sähkönumero
3401183
Toimittajan tuotenumero
II/ 1XØ55 KOROTETTU
Tukkuerä
0
Leveys:
86 mm
Korkeus:
216 mm
Materiaali:
alumiini
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Korotettu laippa SIL 1-Pist.aukolla
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528 REIKä 55 mm Ø 4 x M4
Painevalettuja, raaka-aine silumiini, SFS 2528 REIKä 55 mm Ø 4 x M4