SELCAST - Pylväskiinn. raudat - PRA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennussarja
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034395951
Sähkönumero
3439595
Toimittajan tuotenumero
AVOLAIPPA
Tukkuerä
0
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Väri:
ruostumaton teräs
Pylväskiinnitysrauta
Lisävarusteet
Al1 käytetään 16-35 mm2+ Al-johtimien liittämiseen Selco-keskuksiin. Kiinnike asennetaan laipan (II(C)-koko) ja kotelon väliin. Materiaali ruostumatonta terästä tai galvointua teräspeltiä. Keskuskoteloon asennetaan yksi kiinnike alas ja yksi ylös. Vaatii lisätiivisteen laipan ja kiinnikkeen väliin. Myydään pareittain.
Lisävarusteet
Al1 käytetään 16-35 mm2+ Al-johtimien liittämiseen Selco-keskuksiin. Kiinnike asennetaan laipan (II(C)-koko) ja kotelon väliin. Materiaali ruostumatonta terästä tai galvointua teräspeltiä. Keskuskoteloon asennetaan yksi kiinnike alas ja yksi ylös. Vaatii lisätiivisteen laipan ja kiinnikkeen väliin. Myydään pareittain.



