SELCAST - Rasia kalvotiiviste - SIL TYHJÄ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pituus - 89 mm
Leveys - 89 mm
Kotelointiluokka (IP) - IPX4
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016239716
Sähkönumero
1623971
Toimittajan tuotenumero
321 110 ILMAN KYTKENTÄ
Tukkuerä
20
Asennustapa:
pinta-asennus
Pituus:
89 mm
Leveys:
89 mm
Kotelointiluokka (IP):
IPX4
Materiaali:
alumiini
Syvyys:
43 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Läpivientien lukumäärä:
6
Läpiviennin tyyppi:
kaapelointi
Laajennusmahdollisuus:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Kalvotiivisterasia, 400V, IP 44
TPE-kaksoiskalvotiivisteillä, halogeni vapaa. Saatavana myös laivaolosuhteisiin tarkoitettu, Selcastin tuotenumero 7219271. Katso lisää Selcastin kotisivuilta