SELCAST - SELV-pistorasia - 24 V DC 97731224D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - ruskea
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024017344
Sähkönumero
2401734
Toimittajan tuotenumero
SELV 24V DC 97731224D
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
ruskea
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Laitteen leveys:
98 mm
Laitteen korkeus:
59 mm
Laitteen syvyys:
95 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Saranoitu kansi:
kyllä
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
24 V
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK08







