SELCAST - Suljettu teollisuusvalaisin - LED-4700 6,3W IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - ruskea
Iskunkestävyysluokka - IK10
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410043071068
Sähkönumero
4307106
Toimittajan tuotenumero
LED-4700 6,3W RUSKEA 2
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
ruskea
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Sisältää lampun:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
kyllä
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Pituus:
244 mm
Suojausluokka:
I
Leveys:
86 mm
Nimellisvirta-alue:
50...60 mA
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
69 mm
LED-Valaisin IP67 6,3W
Pinnallinen katto- tai seinävalaisin. 2xPK16
Runko epoksoitua kevytvalua, kupu polykarbonaattia. Valoteho = 493 lm. LED malli on merimalli: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista. FI-hyväksytty, FI 28645







