SELCAST - Suojakouru - 1660


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Pituus - 900 mm
Leveys - 18 mm
Väri - keltainen
Merkinnällä - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052770600
Sähkönumero
5277060
Toimittajan tuotenumero
1660 8X18X900
Tukkuerä
0
Muoto:
pyöreä
Pituus:
900 mm
Leveys:
18 mm
Väri:
keltainen
Merkinnällä:
ei
KAAPELISUOJUS 900 mm pitkä, erilaisia malleja
Kaapelisuojukset on valmistettu messinkilevystä ja tarkoitettu suojaamaan tele- ja datakaapeleita esim. käytävätilojen seinillä ja kynnyksien ohituksissa. Suojus kiinnitetään reunassa olevien reikien ( Ø 2 mm) avulla. Pituus 0,9m.
Kaapelisuojukset on valmistettu messinkilevystä ja tarkoitettu suojaamaan tele- ja datakaapeleita esim. käytävätilojen seinillä ja kynnyksien ohituksissa. Suojus kiinnitetään reunassa olevien reikien ( Ø 2 mm) avulla. Pituus 0,9m.