SELCAST - VAIHTORASIA 2,5mm2 IP67 - 331 021 / Harmaa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä - 4
Pituus - 130 mm
Leveys - 54 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410016235527
Sähkönumero
1623552
Toimittajan tuotenumero
331 021 / HARMAA
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Liitäntärimojen lukumäärä:
4
Pituus:
130 mm
Leveys:
54 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Materiaali:
alumiini
Syvyys:
42 mm
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Läpivientien lukumäärä:
2
Läpiviennin tyyppi:
kaapelointi
Laajennusmahdollisuus:
ei
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
muu
Suojakannella:
kyllä
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Suojavaruste:
ruuvattu
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Vaihtorasia IP67 RAL-7035
4x2,5 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. Rasioissa 1 kpl sisäpuolinen vedonpoistin. PK16 läpiv. Alumiiniset holkkitiivisteet. 54x89 mm. Saatavana myös pohjareiällä.
Rasiat silumiiniset, harmaaksi epoksoidut. RAL-7035 ovat merimalleja: haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.
Väri RAL-7035 QN laatua: korkeampi UV-suoja ja korroosion esto, käyttämämme jauhemaalilla on GSB-, Qualicoat- sekä MED-hyväksyntä.
Rasiat voi myös tilata eri läpivientivaihtoehdoilla mainittujen lisäksi tai asiakas-kohtaisilla ratkaisuilla. (esim. väri, koneistus, varustus.)