SELCAST - Vipukytkin - 513 121 2-nap. IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - ruskea
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410020057627
Sähkönumero
2005762
Toimittajan tuotenumero
513 121
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
ruskea
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
metalli
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
98 mm
Laitteen korkeus:
51 mm
Laitteen syvyys:
95 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Merkintätila/-pinta:
valinnainen
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kytkin, 250V, 16A
ruskeaksi epoksoitu silumiinirasia. PK 16 läpivienti. Merimalleissa haponkestävät kansiruuvit ja nitriilikumitiivisteet. Lisätietoja Selcast tuotekortista.