Senko - Kuorintapihdit - 2 mm, 250/125um


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leikkuuterämateriaali - ruostumaton teräs
Pituus - 130 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296691040
Sähkönumero
6435124
Toimittajan tuotenumero
AFT-T-223-S
Tukkuerä
1
Leikkuuterämateriaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
130 mm
Kuorintapihdit 2mm, 250 um ja 125 um
Kuidun kuorintapihdit, 125µm/250µm/2 mm
Kuidun kuorintapihdit, 125µm/250µm/2 mm