Senko - Puhdistustarvike - SmartCleaner 1,25mm LC-CS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - puhdistussarja
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001511
Sähkönumero
7264923
Toimittajan tuotenumero
SCK-SS-CS
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
puhdistussarja
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
SmartCleaner puhdistuslaite 1,25 mm adaptereille (LC-CS)
Senko SmartCleaner SCK-SS-CS on helppokäyttöinen ja nopea puhdistustyökalu kuituliittimien ja adaptereiden puhdistukseen.
Pienikokoinen, kynänmallinen kuituliittimien puhdistustyökalu poistaa pintoja vahingoittamatta pölyn, rasvan ja muut epäpuhtaudet ja riittää 750 käyttökertaan.
SCK-SS-CS työkalun puhdistuskärjen kohdistaminen on erittäin tarkkaa ja liittimien puhdistustulos tasaisempi.
Liittimet ja adapterit täytyy aina puhdistaa ennen niiden käyttöönottoa. Se onnistuu parhaiten käyttämällä SmartCleaner puhdistustyökalua.
LC- ja CS-liittimet ja adapterit. Myös pölysuojatut LC-liittimet. Vaihdettava puhdistusnauhasäiliö (SCK-CC-CS-R), 750 puhdistusta.
Senko SmartCleaner SCK-SS-CS on helppokäyttöinen ja nopea puhdistustyökalu kuituliittimien ja adaptereiden puhdistukseen.
Pienikokoinen, kynänmallinen kuituliittimien puhdistustyökalu poistaa pintoja vahingoittamatta pölyn, rasvan ja muut epäpuhtaudet ja riittää 750 käyttökertaan.
SCK-SS-CS työkalun puhdistuskärjen kohdistaminen on erittäin tarkkaa ja liittimien puhdistustulos tasaisempi.
Liittimet ja adapterit täytyy aina puhdistaa ennen niiden käyttöönottoa. Se onnistuu parhaiten käyttämällä SmartCleaner puhdistustyökalua.
LC- ja CS-liittimet ja adapterit. Myös pölysuojatut LC-liittimet. Vaihdettava puhdistusnauhasäiliö (SCK-CC-CS-R), 750 puhdistusta.