Senko - Tehomittari - Optisen tehon mittalaite MM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Malli / Tyyppi - vaimennuksenmittalaite
Ilmaisun muoto - LCD
Lisälaite kytkettävissä - kyllä
Sisältää mittauspään - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296690081
Sähkönumero
6705110
Toimittajan tuotenumero
DTO101
Tukkuerä
1
Soveltuu:
muu
Malli / Tyyppi:
vaimennuksenmittalaite
Ilmaisun muoto:
LCD
Lisälaite kytkettävissä:
kyllä
Sisältää mittauspään:
kyllä
PC/tulostinliitäntä:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Soveltuu verkkoprotokollan mittaukseen:
ei
Optisen tehon mittalaite MM, 2-numeroinen
SMART TESTER sarjaan kuuluva DTO101 monimuototehomittari mittaa 850 ~ 1300nm aallonpituudet. Tehomittari yhdessä optisen valonlähteen kanssa (SMART SOURCE DTO106) on tehokas ja nopea työkalu kuidun vianetsintään.
SMART TESTER sarjaan kuuluva DTO101 monimuototehomittari mittaa 850 ~ 1300nm aallonpituudet. Tehomittari yhdessä optisen valonlähteen kanssa (SMART SOURCE DTO106) on tehokas ja nopea työkalu kuidun vianetsintään.