Senko - Vaimennin - SM SC APC 10 dB


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 10 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072652344
Sähkönumero
7265234
Toimittajan tuotenumero
FKV-SM-SCA-10
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
10 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Kuituvaimennin SM SC APC 10 dB
Kuituvaimennin
Kuituvaimennin
- 10 dB
- yksimuoto
- SC/APC