Senko - Vaimennin - SM SC APC 8 dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi ekvalisointi - 8 dB
Malli / Tyyppi - kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072652382
Sähkönumero
7265238
Toimittajan tuotenumero
FKV-SM-SCA-8
Tukkuerä
1
Maksimi ekvalisointi:
8 dB
Malli / Tyyppi:
kiinteä
Kuituvaimennin SM SC APC 8 dB
Kuituvaimennin
Kuituvaimennin
- 8dB
- yksimuoto
- SC/APC





