SENKO - Ympäristömittari - Monikaasumittari


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7061283179497
Sähkönumero
6703600
Toimittajan tuotenumero
805101000
Tukkuerä
1
SENKO MGT 4-kaasumittari. MGT on kannettava monikaasuhälytin, jollavoidaan valvoa neljää eri kaasua (O2, CO, H2S, palavat). Siinä onLCD-näyttö, kirkkaat ja kuuluvat hälytykset ja se on suunniteltukestämään rankimmatkin teollisuuden olosuhteet.
MGT on kannettava monikaasuhälytin, jolla voidaan valvoa neljää eri kaasua (O2, CO, H2S, palavat). Siinä on LCD-näyttö, kirkkaat ja kuuluvat hälytykset ja se on suunniteltu kestämään rankimmatkin teollisuuden olosuhteet. MGT tarjoaa alan parhaat käyttöajat hälytys päällä, vaihdettavat hälytysrajat ja event loggerin kuten myös käyttäjäystävälliset bump-testaus ja kalibrointiratkaisut. MGT on saatavana katalyyttisellä palavien kaasujen anturilla kuten myös erittäin pitkäikäisellä ja akkua säästävällä infrapuna-anturilla (IR). IR-linkillä käyttäjä voi säätää kalibrointiarvoja, hälytysrajoja ja muita asetusarvoja sekä ladata loggerin tietoja.
MGT on kannettava monikaasuhälytin, jolla voidaan valvoa neljää eri kaasua (O2, CO, H2S, palavat). Siinä on LCD-näyttö, kirkkaat ja kuuluvat hälytykset ja se on suunniteltu kestämään rankimmatkin teollisuuden olosuhteet. MGT tarjoaa alan parhaat käyttöajat hälytys päällä, vaihdettavat hälytysrajat ja event loggerin kuten myös käyttäjäystävälliset bump-testaus ja kalibrointiratkaisut. MGT on saatavana katalyyttisellä palavien kaasujen anturilla kuten myös erittäin pitkäikäisellä ja akkua säästävällä infrapuna-anturilla (IR). IR-linkillä käyttäjä voi säätää kalibrointiarvoja, hälytysrajoja ja muita asetusarvoja sekä ladata loggerin tietoja.