SG ARMATUREN - Alasvalo - Junistar Square DTW Ra>95 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 13 W
Uppoasennus - kyllä
Pinta-asennus - ei
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989012511
Sähkönumero
4220778
Toimittajan tuotenumero
9012511
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
13 W
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Ripustusasennus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
94 mm
Korkeus/syvyys:
52 mm
Leveys:
94 mm
Pituus:
124 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Upotusleveys:
83...0 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
650...0 lm
Upotuspituus:
117...0 mm
Junistar Square IsoSafe DimtoWarm on neliskanttinen tyylikäs alasvalo jonka värilämpötila muuttuu automaattisesti lämpimämmäksi tehoa laskettaessa ja kylmemmksi tehoa nostettaessa (2000K-2800K). DimToWarm toiminnolla saadaan aikaiseksi tunnelmallinen ja miellyttävä valaistus koteihin, vapaa-ajan asuntoihin, hotelleihin, ravintoloihin jne. Patentoitu 30 asteen kallistus kaikkiin suuntiin. Helpon asennuksen varmistaa iso kytkentärasia, vedonpoisto eri paksuisille kaapeleille ja TAM 16 putkelle sekä jämäkät runkomateriaalit ja kiinnitysjouset. Asennus normaalisti pyöreään 83mm halkaisijalta olevaan asennusreikään.






