SG ARMATUREN - Alasvalo - JUNISTAR SUN 27K VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 7.5 W
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989055006
Sähkönumero
4130801
Toimittajan tuotenumero
905500
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
7.5 W
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastinlinssi
Ulkohalkaisija:
94 mm
Korkeus/syvyys:
54 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
94 mm
Pituus:
94 mm
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Himmennettävä:
kyllä
Kiinteä korkeus:
54...0 mm
Upotusleveys:
83...0 mm
Valaisimen valotehokkuus:
76...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
570...0 lm
Upotuspituus:
83...0 mm
Junistar Sun IsoSafe on LED-alasvalo, joka on suunniteltu mukailemaan auringonvalon spektriä. Se siis sisältää vähemmän sinivaloa ja toistaa värit luonnollisesti, spektrin punaiset sävyt mukaan lukien. Junistar Sun IsoSafe on oikea valinta silloin, kun tarvitaan mahdollisimman luonnollista valoa. Junistar Sun IsoSafe -valaisimessa on patentoitu, 30 astetta säädettävä ja kaikkiin suuntiin portaaton kallistus sekä kytkentärasia, jossa on tilaa liitännöille ja automaattinen vedonpoisto erilaisille johdoille ja muoviputkille.







