SG ARMATUREN - Alasvalo - JUNISTAR TW LEDDim 2-4K MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 8 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Junistar IsoSafe
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7021989122456
Sähkönumero
4241821
Toimittajan tuotenumero
912245
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
8 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
musta
Suunnattavuus:
kääntyvä
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
8...8 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
94 mm
Korkeus/syvyys:
50 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
94 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
94 mm
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
0.79
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...105 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
94...0 mm
Upotusleveys:
83...0 mm
Valoisuusintensiteetti:
0...0 cd
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0 %
Valaisimen valotehokkuus:
74...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
540...0 lm
Upotuspituus:
50...0 mm
Junistar IsoSafe TW on houkutteleva alasvalo sisäkäyttöön, jossa on 30° 360° portaaton kallistus. IsoSafe-tuotteemme voidaan asentaa suoraan eristykseen (IsoSafe). Junistar IsoSafe TW on varustettu mullistavalla Tunable White (TW) LEDDim -tekniikalla. SG:n TW LEDDim Smart -himmentimellä voit säädellä sekä valaistustasoa että väriä ilman ylimääräistä kaapelointia. Ohjaa sitä manuaalisesti tai LEDDim-sovelluksen kautta. Kun käytät SG Smart Gatewayta, voit myös määrittää päivänvalojakson, joka muuttaa valon väriä ja voimakkuutta läpi koko päivän. Voit valita vakiorytmin tai asettaa oman. Junistar TW:llä on kaksi värilämpötila-aluetta: 2700-6500K perinteiseen TW-käyttöön tyypillisellä vuorokausirytmillä tai 2000-4000K tyypilliseen asuinkäyttöön, mukaan lukien lämpimät ja viihtyisät värilämpötilat. Tämä on samanlainen kuin DimToWarm, mutta valaistustaso ja värilämpötila säädetään erikseen. Valmistettu jauhemaalatusta valualumiinista tai harjatusta teräksestä, lasidiffuusori. Asennetaan ilman työkaluja suoraa 230 V syöttöä varten kytkentärasiaan, jossa on pikaliittimet, automaattiset vedonpoistajat ja Linect.







