SG ARMATUREN - Alasvalo Jupiter Pro - Jupiter Pro 60 25W 3K DA VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 27 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989603108
Sähkönumero
4221112
Toimittajan tuotenumero
960310
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
27 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
ei
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
muu
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
27...27 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
114 mm
Korkeus/syvyys:
110 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
114 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
110 mm
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
0.96
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-40...105 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
110...0 mm
Upotusleveys:
114...0 mm
Valoisuusintensiteetti:
0...0 cd
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0 %
Valaisimen valotehokkuus:
64.815...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1750...0 lm
Upotuspituus:
110...0 mm
Jupiter Pro alasvalo sisä- tai ulkokäyttöön. Tehokas valaisin integroidun LED-valonlähteen ansiosta, kaksi eri tehoa. Runko painevalettua, jauhemaalattua alumiinia. LED-liitäntälaite kytkentärasialla, ketjutettava. Ra>90, SCDM2, 40 asteen avauskulma. Vaihehimmennys tai DALI-liitäntälaitteella.






