SG ARMATUREN - Alasvalo - RAX ECO 150 3/4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021982125683
Sähkönumero
4156006
Toimittajan tuotenumero
212568
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Rungon väri:
valkoinen
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Heijastin:
matta
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Ulkohalkaisija:
166 mm
Korkeus/syvyys:
83 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
80
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
80
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Himmennettävä:
kyllä
Rax Eco 150 on erittäin joustava ja kustannustehokas alasvalo julkisten rakennusten, toimistojen, käytävien jne. yleisvalaistukseen. Siinä on integroidut kytkimet 3000K/4000K ja 2 valovoimatasoa varten, mikä tarkoittaa 4 yhdistelmää yhdessä tuotteessa. Mattavalkoinen heijastin, joka tarjoaa korkean hyötysuhteen ja alhaisen häikäisyn, UGR<22, kytkimen asetuksesta riippuen. Rax Eco 150 on helppo asentaa jousilla, jotka sopivat kattopaneeleihin, joiden paksuus on 1-50 mm.







