SG ARMATUREN - Alasvalo - RAX ECO 200 3/4K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021982125690

Sähkönumero

4156007

Toimittajan tuotenumero

212569

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

valkoinen

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Heijastin:

matta

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Ulkohalkaisija:

216 mm

Korkeus/syvyys:

93 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

60

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

60

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Himmennettävä:

kyllä

Rax ECO 200 Valkoinen 3000/4000K Ra>80 Vaihehimmennys 13W/24W LED SDCM:3L80/B20>50.000 Avauskulma: 95°, Suora, Reflector Luokka II IP20

Rax Eco 200 on erittäin joustava ja kustannustehokas alasvalo julkisten rakennusten, toimistojen, käytävien jne. yleisvalaistukseen. Siinä on integroidut kytkimet 3000K/4000K ja 2 valovoimatasoa varten, mikä tarkoittaa 4 yhdistelmää yhdessä tuotteessa. Mattavalkoinen heijastin, joka tarjoaa korkean hyötysuhteen ja alhaisen häikäisyn, UGR<22, kytkimen asetuksesta riippuen. Rax Eco 200 on helppo asentaa jousilla, jotka sopivat kattopaneeleihin, joiden paksuus on 1-50 mm.