SG ARMATUREN - Alasvalo RaX - RaX 200 14W 3K DA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821164917

Sähkönumero

4220566

Toimittajan tuotenumero

8246093242

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

I

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

15...15 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

223 mm

Korkeus/syvyys:

100 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Pituus:

230 mm

Kytkentätapa:

muu

Kaapelointitapa:

päättyvä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2020...0 lm

LED alasvalo 200mm upotusaukkoon 1440lm 3000K Ra>80 Erillinen DALI/Switch&Dim-liitäntälaite Satiinimatta alumiiniheijastinValkoinen kehys

Rax 200 -alasvalo on suunniteltu valaistuskustannuksien alentamiseen sisätilojen visuaalista laatua heikentämättä. Ainutlaatuinen heijastin ja uusin LED-tekniikka varmistavat
suuren energiatehokkuuden.
Erittäin tehokas optiikka ja nopea ja helppo asennus
Joustava ratkaisu kaikenlaisiin käyttökohteisiin
Laadukas LED-rakenne
Pieni energiankulutus

Valonjako: Suora.
Valonlähde:
LED (3000K/4000K):
15W, 21W, 29W, 44W
Ra > 80, Ra > 90
SDCM: 2
L70 > 50 000 h / Ta=25°C
Optiikka: Suora: Sileä peili, valkoinen tai silkinhimmeä heijastin. Parabolinen sisäke kapeaa keilaa varten. Epäsymmetrinen heijastinsisäke seinävalaisimeen.
Rakenne:Kotelo: Tulenkestävä polykarbonaatti.
Jäähdytysripa: valualumiini, jauhemaalattu mustaksi.
Heijastin alumiinia. Kehys: Valualumiinia, jauhemaalattu, valkoinen RAL9010 25 % kiilto. Kytkentäalusta: Teräspelti, galvanoitu.
Ohjaus:
Elektroninen ohjain
CD (virtaohjain)
CD-D (1-10 V)
CD-DA (DALI)
CD-SD/E (ulkoinen Switchdim)
Varasyöttö 3 h (ulkoinen)
Suojaus:Luokka I, IP20 (IP44 alapuolelta). Ta=25 °C, CE.
Asennus:Uppoasennus. Katon paksuus 1-50 mm. Ruuviton 5-napainen liitinrima, sopii ketjutuskytkentään. Muita pistoke- tai kaapeliratkaisuja tilauksesta.
Erittely:Uppoasennettava LED-alasvalo, halkaisija 220 mm, syvyys 100 mm, katon asennusaukko 200 mm, valmistettu valualumiinista. SDCM <2,5, L70 >50 000 h, Ra>=80. Varustettu kiinteällä elektronisella ohjainrasialla LED-valonlähteen ohjaukseen. Mukana ainutlaatuinen kolmivarsikiinnitys, joka sopii katon paksuuksille 1-50 mm. Varustettu valetulla kehyksellä, pintakäsittely RAL9010 25 % kiilto, sileä peili, valkoinen tai silkinhimmeä CCR-heijastinjärjestelmä. Toimitetaan 3000/4000K LEDeillä.