SG ARMATUREN - Alasvalo - RAX SOFT IP65 150 MU 34W 4K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 34 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021982127533
Sähkönumero
4156526
Toimittajan tuotenumero
212753
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
34 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
150...150 mm
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Heijastin:
matta
Valonjako:
heijastin
Soveltuu lampputeholle:
34...34 W
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
175 mm
Korkeus/syvyys:
94 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
100
Häikäisyarvo (UGR):
22.4
Säädettävä värilämpötila:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Heijastimen väri:
muu
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
27
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
45
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Liitäntälaite tarvitsee 180mm upotussyvyyden, jos se asennetaan valaisimen reiästä. Tehoa voidaan säätää DIP kytkimistä.