SG ARMATUREN - Alasvalo - RAX SOFT IP65 150 VA 34W 3K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 34 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021982127502

Sähkönumero

4156523

Toimittajan tuotenumero

212750

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

34 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

valkoinen

Upotushalkaisija:

150...150 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Heijastin:

matta

Valonjako:

heijastin

Soveltuu lampputeholle:

34...34 W

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

175 mm

Korkeus/syvyys:

94 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

100

Häikäisyarvo (UGR):

22.4

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Heijastimen väri:

muu

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

27

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

45

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Rax Soft IP65 150 Valkoinen 3730lm 3000K Ra>80 On/Off Rax Soft 150 IP65 on tehokas alasvalo ulkokäyttöön tai muille alueille, joissa tarvitaan korkeaa IP-kestävyysluokkaa. Sen erinomainen valonsäätö perustuu optimoituun linssi- ja heijastinoptiikkaan. Rax Soft 150:ssä on asennusta helpottavat jouset, jotka sopivat 1–50 mm:n paksuisiin kattopaneeleihin.

Liitäntälaite tarvitsee 180mm upotussyvyyden, jos se asennetaan valaisimen reiästä. Tehoa voidaan säätää DIP kytkimistä.