SG ARMATUREN - Alasvalo Uniled - Uniled IsoSafe 6W D2W VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2000...2800 K
Järjestelmän enimmäisteho - 7.3 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989042112
Sähkönumero
4221169
Toimittajan tuotenumero
904211
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2000...2800 K
Järjestelmän enimmäisteho:
7.3 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
muu
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
6...6 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
94 mm
Korkeus/syvyys:
37 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
94 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
37 mm
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
0
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.5...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
kyllä
Kiinteä korkeus:
35...0 mm
Upotusleveys:
83...0 mm
Valoisuusintensiteetti:
0...0 cd
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0 %
Valaisimen valotehokkuus:
71...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
520...0 lm
Upotuspituus:
35...0 mm