SG ARMATUREN - Antennirasia Install - TV/R/10dB/T UKP VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - antennipistorasia, koaksiaali
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021987890012
Sähkönumero
7509200
Toimittajan tuotenumero
78900
Tukkuerä
60
Käyttö:
antennipistorasia, koaksiaali
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Laitteen syvyys:
10 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
Tyylikäs TV-liitäntä.
Rasiat ovat valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, jossa valkoinen säilyy valkoisena kellastumatta. Mustassa sarjassa on materiaali läpivärjättyä, joka tekee siitä kestävän naarmuja ja jälkiä vastaan.
10 dB: n antenniliitintä voidaan käyttää sekä yksittäisissä verkoissa että tähtiverkoissa. Pistoke voidaan liittää sarjaan ja liittää viimeiseen liittimeen mukana tuleva 75 ohmin päätevastus viimeiseen rasiaan. Antenniliitintä voidaan käyttää myös tähtiverkoissa, joissa signaali kerätään jakotukkiin, ennen kuin se jaetaan oman koaksiaalikaapelinsa välityksellä eri rasioihin. Tämä tarjoaa hyvän eristyksen jokaisen rasian välillä ja estää heijastuksia. Antennirasiaa voidaan käyttää myös SG Installin moniosaisissa kehyksissä ja pinta-asennusrasioissa.