SG ARMATUREN - Asennussarja AC - AC Box 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Läpivientien lukumäärä - 1
Läpiviennin pituus - 46 mm
Läpiviennin leveys - 28 mm
Itsestään liimautuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021988203101
Sähkönumero
4221378
Toimittajan tuotenumero
820310
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Läpivientien lukumäärä:
1
Läpiviennin pituus:
46 mm
Läpiviennin leveys:
28 mm
Itsestään liimautuva:
ei
Tulppa ja koukku:
ei
Koukku:
ei
Läpiviennin halkaisija:
175 mm
Haaroitusrasia 230V. suojausluokka II
Kytkentärasia muuntajan tilalle, kun 12V alasvalot korvataan 230V LED-alasvaloilla. Rasiassa on 3-napainen tuloliitin ja 4-napainen lähtöliitin, joten sitä voi käyttää neljän alasvalon kytkemiseen.
Kytkentärasia muuntajan tilalle, kun 12V alasvalot korvataan 230V LED-alasvaloilla. Rasiassa on 3-napainen tuloliitin ja 4-napainen lähtöliitin, joten sitä voi käyttää neljän alasvalon kytkemiseen.



